カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- 岩崎電気(1)
- サンワサプライ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 山田照明(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- OXLEY(1)
- 東京メタル(1)
- 朝日産業(1)
- ムシポン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fl30w」の検索結果
特価

ブラケット/ときめき
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)ランプLED内蔵色温度(K)2700/5000光源色電球色 昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可エコロジー商品省エネ