曜日別特売

キッチンライト

キッチンライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
演色性(Ra)
93
内容量
1台
29件中 1~29件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DCL-38729WE 8230888182308881DCL-38729WE幅65 長485 高940.9内蔵5000100
¥12,500
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38504WE 8230917982309179DCL-38504WE幅70 長310 高651内蔵5000101.6
¥20,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40599WE 8231068582310685DCL-40599WE幅110 長467 高470.7内蔵500081.9
¥11,500
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38729YE 8231071082310710DCL-38729YE幅65 長485 高940.9内蔵270089.1
¥12,500
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40244WE 8231119182311191DCL-40244WE幅85 長350 高230.4内蔵500091.6
¥15,000
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38249YE 8231143782311437DCL-38249YE幅104 長435 高301.2付270082.5
¥17,500
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40785YE 8231313582313135DCL-40785YE幅85 長540 高230.6内蔵270083.3
¥29,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38503AE 8231337082313370DCL-38503AE幅70 長310 高650.6内蔵350095
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38488WE 8231422882314228DCL-38488WE幅105 長665 高401.3内蔵500091.6
¥26,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40245AE 8231448182314481DCL-40245AE幅85 長450 高230.5内蔵350085.8
¥16,000
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38506WE 8231465782314657DCL-38506WE幅70 長635 高651.1内蔵500096.8
¥27,500
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40997YE 8231498982314989DCL-40997YE幅65 長485 高940.9内蔵270089.1
¥14,800
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40244AE 8231521782315217DCL-40244AE幅85 長350 高230.4内蔵350086.6
¥15,000
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40785WE 8231625882316258DCL-40785WE幅85 長540 高230.6内蔵500091.6
¥29,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40784YE 8231820982318209DCL-40784YE幅85 長440 高230.5内蔵270083.3
¥26,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-39744WE 8231890982318909DCL-39744WE幅89 長648 高250.9内蔵500091.8
¥36,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40997WE 8231899782318997DCL-40997WE幅65 長485 高940.9内蔵5000100
¥14,800
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40245WE 8232018782320187DCL-40245WE幅85 長450 高230.5内蔵500091.6
¥16,000
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38503WE 8232149982321499DCL-38503WE幅70 長310 高650.6内蔵5000101.6
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38249WE 8232150882321508DCL-38249WE幅104 長435 高301.2付500092.5
¥17,500
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38504AE 8232156082321560DCL-38504AE幅70 長310 高651内蔵350095
¥20,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40785AE 8232193782321937DCL-40785AE幅85 長540 高230.6内蔵350085.8
¥29,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38485WE 8232241882322418DCL-38485WE幅105 長1175 高402.3内蔵500080.8
¥38,000
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
DCL-39742WE 8232284782322847DCL-39742WE幅70 長310 高650.6内蔵5000101.6
¥14,500
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40784AE 8232359082323590DCL-40784AE幅85 長440 高230.5内蔵350086.6
¥26,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38485AE 8232380082323800DCL-38485AE幅105 長1175 高402.3内蔵350078.3
¥38,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40784WE 8232467682324676DCL-40784WE幅85 長440 高230.5内蔵500091.6
¥26,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-40600WE 8232508782325087DCL-40600WE幅110 長467 高470.7内蔵500081.9
¥11,500
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
DCL-38485YE 8232587582325875DCL-38485YE幅105 長1175 高402.3内蔵270072.5
¥38,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする