カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- ODELIC(オーデリック)(42)
- サトーパーツ(8)
- エコリカ(5)
- SOARING(ソァーイング)(5)
- オーム電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 岩崎電気(3)
- フジマック(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- オーハウス(2)
- 三菱電機(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- エコデバイス(1)
- 東京メタル(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fl40 led」の検索結果

ベースライト/FL40W形 埋込タイプ
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷から9日以内出荷仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
ブラケット/ときめき
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(45°まで)消費電力(W)46取付場所直付専用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83