LEDブラケット

LEDブラケット - DAIKO(大光電機)LEDブラケット - DAIKO(大光電機)LEDブラケット - DAIKO(大光電機)LEDブラケット - DAIKO(大光電機)LEDブラケット - DAIKO(大光電機)LEDブラケット - DAIKO(大光電機)LEDブラケット - DAIKO(大光電機)LEDブラケット - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
88件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DBK-42629YG 8230837582308375DBK-42629YG幅125 高300 出1510.8付270072.5
¥37,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42631YG 8230874182308741DBK-42631YG幅125 高440 出1511.4付270075
¥57,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42786Y 8230882982308829DBK-42786Y幅120 高171 出1490.8内蔵270021.6
¥49,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42703YG 8230903982309039DBK-42703YG幅27 長600 高801内蔵270096.4
¥45,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41505YE 8230925882309258DBK-41505YE幅150 高255 出2210.8内蔵270033
¥42,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-37777YG 8230945082309450DBK-37777YG径□110 出1240.6付270069.4
¥16,800
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-37775YG 8230945982309459DBK-37775YG幅135 高180 出1690.6付2700102.7
¥17,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42770AG 8230952982309529DBK-42770AG径Φ40 長92 吊高460.3付3500107.5
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42620YG 8230955682309556DBK-42620YG幅250 高245 出2940.7付220081.5
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41906YG 8230958182309581DBK-41906YG幅150 高328 出1821.8付270079.1
¥23,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-38775YG 8230976682309766DBK-38775YG幅122 高128 出1251.1付270073.8
¥36,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-38936YG 8230981882309818DBK-38936YG幅340 高135 出1701.1付270094.4
¥28,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-40036WE 8230996782309967DBK-40036WE幅135 高132 出850.4内蔵5000110.8
¥6,700
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-37774YG 8231010782310107DBK-37774YG幅130 高180 出1100.4付2700102.7
¥16,800
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-38467YGE 8231038782310387DBK-38467YGE幅135 高132 出850.4内蔵270077.5
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42709Y 8231045782310457DBK-42709Y径□73 高670.3内蔵270051.5
¥17,500
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42710A 8231057082310570DBK-42710A幅76 高73 出670.3内蔵350033
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42619YG 8231082582310825DBK-42619YG幅124 高230 出1820.5付2200127.6
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-40843YG 8231096582310965DBK-40843YG幅330 高160 出2861.2付270082.6
¥34,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-39359YE 8231106982311069DBK-39359YE径□86 高470.3内蔵270076.9
¥8,700
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42621YG 8231131582311315DBK-42621YG幅250 高245 出2940.7付2200109.2
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-37772AE 8231133182311331DBK-37772AE径Φ131 出1240.6付3500104.1
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42709A 8231135882311358DBK-42709A径□73 高670.3内蔵350054.6
¥17,500
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41712YE 8231147182311471DBK-41712YE幅68 長354 高570.5内蔵270087.6
¥13,500
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41542YE 8231149882311498DBK-41542YE幅135 高132 出850.5付2700101.1
¥9,000
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42630YG 8231158682311586DBK-42630YG幅125 高440 出1511.4付270075
¥57,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41462WE 8231239982312399DBK-41462WE幅520 高30 出1051.8内蔵500078.3
¥34,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42787Y 8231246082312460DBK-42787Y幅120 高171 出1490.8内蔵270031.3
¥49,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42695Y 8231275882312758DBK-42695Y径□115 埋込穴□105 埋込深44 出100.4内蔵270021
¥15,000
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42770YG 8231290782312907DBK-42770YG径Φ40 長92 吊高460.3付2700106.2
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41504YE 8231298682312986DBK-41504YE幅150 高255 出2210.8内蔵270033
¥39,800
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-38540YF 8231309082313090DBK-38540YF幅520 高30 出1051.8内蔵270065
¥34,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41281YG 8231326682313266DBK-41281YG幅142 高304 出1630.8付270097.2
¥34,500
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月5日
DBK-37773AE 8231337982313379DBK-37773AE径□120 出1260.8付350081.9
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-39359WE 8231389682313896DBK-39359WE径□86 高470.3内蔵500086.1
¥8,700
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-38467WGE 8231401882314018DBK-38467WGE幅135 高132 出850.4内蔵500087.9
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-37171YE 8231502582315025DBK-37171YE径□120 高1280.3付2700102.7
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-40844YG 8231505982315059DBK-40844YG幅330 高160 出2861.2付270082.6
¥36,500
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42795YG 8231520882315208DBK-42795YG幅146 高358 出2110.7付270066.6
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
DBK-42796YG 8231526082315260DBK-42796YG幅326 高358 出1821.1付270065.4
¥39,000
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
DBK-38467AGE 8231554982315549DBK-38467AGE幅135 高132 出850.4内蔵350082.7
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-38374YG 8231568082315680DBK-38374YG幅130 高126 出1330.5付270038.8
¥17,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42697Y 8231576882315768DBK-42697Y径□120 出310.5内蔵270079.3
¥17,000
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42565YG 8231624982316249DBK-42565YG幅122 高128 出1251.1付270073.8
¥36,800
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
DBK-39359AE 8231631982316319DBK-39359AE径□86 高470.3内蔵350080
¥8,700
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42699Y 8231635582316355DBK-42699Y径□120 出310.5内蔵270079.3
¥17,000
¥8,998
¥9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月下旬
DBK-39358AE 8231637182316371DBK-39358AE径Φ86 高460.2内蔵350081.5
¥8,700
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-38211YG 8231674882316748DBK-38211YG幅110 高141 出1400.9付2700113.8
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42704YG 8231680982316809DBK-42704YG幅27 長1186 高812内蔵2700105.7
¥57,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41977YG 8231683682316836DBK-41977YG幅140 高219 出1700.7付2700119.4
¥36,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする