カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(177)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(3,305)
- 三菱電機(2,214)
- メディアカバーマーケット(1,014)
- ODELIC(オーデリック)(478)
- 岩崎電気(411)
- omron(オムロン)(274)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(203)
- オーム電機(140)
- 東芝ライテック(117)
- ENDO(遠藤照明)(114)
- モートーン(98)
- コイズミ照明(87)
- ELPA(86)
- エレコム(81)
- マリンテック(79)
- マルヤス電業(74)
- サンワサプライ(71)
- ブロードウォッチ(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(152)
グリーン購入法適合(77)
「led 15」の検索結果

LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDスポットライト (LED内蔵)
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150質量(kg)2色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242消費電力(W)33時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37クラス3000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90~85調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1色黒電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71電源AC100V専用取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150質量(kg)2色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242消費電力(W)33時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37クラス3000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90~85調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明質量(kg)1.1色黒寸法径Φ75 長132 高168mm電圧(V)AC100消費電力(W)6.8取付場所天井付・壁付・床付兼用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.9色白(ホワイト93)寸法径Φ165 埋込穴Φ150 埋込深253mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)45時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)46/47/48RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.8色白(ホワイト93)寸法径Φ140 埋込穴Φ125 埋込深204mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)32時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)33/34/36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 /灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700クラス1200クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71電源AC100V専用取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242消費電力(W)25時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)27/26/27クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T35W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:質量(kg)1.4色白電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90° 下方60°・回転330° /200~242V兼用 防水・防塵性能:IP65 耐雷サージ:15kV(コモンモード) ※落下防止ワイヤー付属 調光器併用不可 注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。 別売フランジ・別売アームRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7色白電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否○エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000光源寿命40000時間容量(VA)22光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷LED交換不可 ロータリースイッチ付(入切) コード1.8m付 差込プラグ付 個別調光ボリューム付 灯具・アーム可動 クランプ取付可能板厚25~50mm AC100V専用 光源寿命20,000時間 調光可能範囲20%~100% 調光器併用不可 Ra92(クラス2) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス 近接限度距離:0.15m質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)8.2ランプ内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm容量(VA)22配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:108演色指数(Ra)92調光の可否位相調光エコロジー商品省エネ