カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(239)
  • 岩崎電気(87)
  • SecuSTATION(55)
  • ODELIC(オーデリック)(48)
  • オーム電機(42)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • 東芝ライテック(36)
  • エスコ(24)
  • コイズミ照明(24)
  • エレコム(23)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • 山田照明(22)
  • マリンテック(22)
  • 三菱電機(20)
  • ブロードウォッチ(19)
  • 78WORKS(19)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(17)
  • 警子ちゃん(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 8w」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)

    LEDシャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧AC100V専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED足元灯 DAIKO(大光電機)

    LED足元灯

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    マット敷工法使用可能
    材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:黒消費電力(W)1定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)8光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□50適合壁厚(mm)5~25光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)□60電源容量(VA)3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL840タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)16.5取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1150タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)21.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL280タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)6.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ) DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ)

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.3取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)416×281RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック 白
  • 足元灯 DAIKO(大光電機)

    足元灯

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調

    DAIKO(大光電機)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ポール

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
  • 心地いいあかり 癒しの間接光 DAIKO(大光電機)

    心地いいあかり 癒しの間接光

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)8色温度(K)2700LEDランプ交換不可光源色電球色
  • インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)

    インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体

    DAIKO(大光電機)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • 角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)

    角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)□90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • スクエアボラードライト ウエストン(直付型) DAIKO(大光電機)

    スクエアボラードライト ウエストン(直付型)

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様カバーガラス乳白(消し)質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)200備考調光器併用不可径(Φmm)□125消費電力(W)8構造防雨・防湿形本体アルミダイカスト・アルミ型材保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体 DAIKO(大光電機)

    クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)

    スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体

    DAIKO(大光電機)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.9ステンカラー高さ(mm)90備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
関連キーワード
led 高天井特集