カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgd3100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/調色・調光 DAIKO(大光電機)ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/調色・調光DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°~30°付属品拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)9定格寿命(時間)光源寿命50,000時間器具・セットセット品色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)80光源色昼白色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.7容量(VA)10取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)610配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
パレット 1000x1000特集