カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(9)
  • 3M(スリーエム)(53)
  • ELPA(60)
  • GENTOS(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(171)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • TRUSCO(22)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24)
  • エスコ(47)
  • オーム電機(79)
  • ストリームライト(22)
  • スバル(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(24)
  • ハタヤリミテッド(14)
  • ホンダ(16)
  • マキシンコー(25)
  • 協和[機構部品](43)
  • 興和オプトロニクス(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm50」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否否
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
  • スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) DAIKO(大光電機)

    ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
  • スポットライト 灯具本体 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト 灯具本体 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 灯具本体 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト 灯具本体 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)別売付属品調光器ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350調光方式調光(位相調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧AC100V専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷から46日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

    DAIKO(大光電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
km5021特集
  • おすすめ人気ランキング
  • km5021