ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)

ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
演色性(Ra)
93
内容量
1台
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82309949DDL-6300AWG7.8350065.312温白色
¥18,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310299DDL-6299AWG5.8350062.99温白色
¥16,800
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310335DDL-6300YBG7.8270050.612電球色
¥18,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313625DDL-6300ABG7.8270055.112電球色
¥18,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321831DDL-6299YBG5.82700509電球色
¥16,800
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322601DDL-6299YWG5.8270057.79電球色
¥16,800
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322646DDL-6299ABG5.8350055.19温白色
¥16,800
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324789DDL-6300YWG7.8270060.212電球色
¥18,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする