カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • CKD(2)
  • KSフィルター(1)
  • SMC(9)
  • オリンパス(1)
  • ヒロセ(1)
  • ホンダ(2)
  • マサル工業(1)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 栃木屋(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls720」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト本体 フランジレスタイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト本体 フランジレスタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合寸法(mm)【出】163質量(kg)0.9高さ(mm)126タイプフランジレスタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
  • スポットライト本体 フランジレススパイク DAIKO(大光電機)

    スポットライト本体 フランジレススパイク

    DAIKO(大光電機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)163質量(kg)1.5高さ(mm)203タイプフランジレススパイクタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプ別売埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ