カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • ナブテスコ(51)
  • SMC(31)
  • シンコール(20)
  • 未来工業(11)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • 河村電器産業(9)
  • TRUSCO(8)
  • CKD(7)
  • VISHAY(7)
  • イスカル(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • 日東工業(6)
  • テクノ高槻(6)
  • ニッサン(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • TRACO POWER(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-402」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長用ケーブル DAIKO(大光電機)延長用ケーブルDAIKO(大光電機)
689税込758
1個
5日以内出荷
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般DAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)70電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可調光の可否
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ