カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • RS PRO(55)
  • ホンダ(38)
  • AMPHENOL(37)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • SMC(27)
  • エスコ(13)
  • CKD(12)
  • KTC(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 井筒製作所(9)
  • コガネイ(7)
  • シヤチハタ(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • エレコム(6)
  • サカエ(6)
  • TRUSCO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-4」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜けDAIKO(大光電機)
37,900税込41,690
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46取付場所直付専用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付
ペンダント/調色・調光/~16畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~16畳DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100消費電力(W)44.5スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.3容量(VA)46色(本体)乳白光束(Lm)5800高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数12~16畳調色の可否
ペンダント/調色・調光/~10畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~10畳DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
付属品コードハンガー付電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数8~10畳調色の可否
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
全長(mm)700~1200定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
12,900税込14,190
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/調色・調光/~14畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~14畳DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83/83
ペンダント/調色・調光/~12畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~12畳DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83/83
和風/ペンダント/小型 DAIKO(大光電機)和風/ペンダント/小型DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可直径(Φmm)147高さ(mm)133タイプフランジタイプ電圧(V)AC100消費電力(W)4.2取付場所直付専用ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69容量(VA)7光束(Lm)290高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)2.5ランプランプ付光源色キャンドル色容量(VA)5高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)20000調光の可否従来光源白熱灯25W相当
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
定格電圧AC100V専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100取付場所直付専用高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
和風/ペンダント/小型/和風小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)和風/ペンダント/小型/和風小型/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700高さ調節吊高さ調節可能
ペンダント DAIKO(大光電機)ペンダントDAIKO(大光電機)
43,900税込48,290
1個
5日以内出荷
ペンダント/洋風 調光/その他 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 調光/その他DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様制御レンズ付直径(Φmm)65高さ(mm)150電圧(V)AC100消費電力(W)5.8取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.6容量(VA)7光束(Lm)340高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換可 引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光可能(5%~100%) フランジタイプ
全長(mm)700~1200寸法(Φ×高さH)(mm)580×248ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯100W×4灯相当
ペンダント/和風大型/その他 DAIKO(大光電機)ペンダント/和風大型/その他DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し)直径(Φmm)400高さ(mm)278電圧(V)AC100消費電力(W)5.9取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.4容量(VA)12色(本体)光束(Lm)215高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ