カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- コイズミ照明(161)
- ENDO(遠藤照明)(160)
- 岩崎電気(44)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 三菱電機(38)
- オーム電機(18)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- 日動工業(12)
- スワン電器(12)
- JAPPY(10)
- MG(旧エム・システム技研)(6)
- 山田照明(6)
- TOEX(LIXIL)(6)
- TAIKO DENKI(5)
- ラムマウント(4)
- SMC(3)
- ミツビシ(3)
- タキズミ(TAKIZUMI)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(5)
「ra-82」の検索結果
特価

間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ
DAIKO(大光電機)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から5日以内出荷調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否否
間接照明 L=1500タイプ DC24V専用
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 乳白電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形色温度(K)2700グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea
DAIKO(大光電機)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)DC24専用ランプ内蔵色温度(K)2500~1700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)演色性(Ra)82~80
間接照明 L=1200タイプ DC24V専用
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/LEDs Bar
DAIKO(大光電機)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白色乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)80-70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/LEDs Wave
DAIKO(大光電機)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白色乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
LED屋外灯(ダウンライト)
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷仕様下面カバー付材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明取付A01/G02電圧(V)AC100消費電力(W)4.7寸法(Φmm)116機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプ付埋め込み深さ(mm)110光源寿命40000時間容量(VA)8点灯保持時間点灯保持時間60秒RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当
DAIKO(大光電機)¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷仕様LED交換可材質枠:鋼板 白塗装径(Φmm)113規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)光源寿命30,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)152取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)白光束(Lm)890配光角度(°)配光角:70演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱灯100W相当調色の可否否