曜日別特売

間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea

間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea - DAIKO(大光電機)間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea - DAIKO(大光電機)間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea - DAIKO(大光電機)間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea - DAIKO(大光電機)間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea - DAIKO(大光電機)
取付
天井・壁(横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24専用
ランプ
内蔵
色温度(K)
2500~1700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線・PWM調色調光)
演色性(Ra)
82~80
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82311026LZY-93752FT幅11.8長3010高11.80.5439.1電気容量:93/負荷容量:521410
¥92,800
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311446LZY-93751FT幅11.8長2010高11.80.3637.6電気容量:72/負荷容量:38940
¥58,800
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316529LZY-93753FT幅11.8長5010高11.80.7241.5電気容量:117/負荷容量:631870
¥125,000
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321675LZY-93754FT幅11.8長5010高11.80.945.1電気容量:128/負荷容量:712350
¥155,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321867LZY-93750FT幅11.8長1010高11.80.1833.5電気容量:41/負荷容量:21470
¥34,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする