カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • EASTECH(イーステック)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SAMTEC(5)
  • SMC(9)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • グリーンライフ(1)
  • スズキ(5)
  • ネグロス電工(8)
  • ノーブランド(4)
  • バンドー化学(1)
  • ホンダ(10)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(2)
  • 日東工業(6)
  • 東芝(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra64」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DAIKO(大光電機)

    間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)DC24専用ランプLED内蔵色温度(K)1800~6500/RGB光色キャンドル色~昼光色/RGBRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ