曜日別特売

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT - DAIKO(大光電機)間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT - DAIKO(大光電機)間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT - DAIKO(大光電機)間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
DC24専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
1800~6500/RGB
光色
キャンドル色~昼光色/RGB
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
演色性(Ra)
1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82309861LZY-93390FT幅15 長2400 高547.460.7電気容量:47.6/負荷容量:37.62880
¥130,000
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314937LZY-93389FT幅15 長1200 高526.354.7電気容量:26.7/負荷容量:20.51440
¥78,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317430LZY-93391FT幅15 長3600 高566.265.2電気容量:66.5/負荷容量:53.34320
¥210,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318498LZY-93388FT幅15 長600 高514.748.9電気容量:15.2/負荷容量:10.9720
¥53,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする