カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- azbil(旧:山武)(2)
- grace(4)
- HANIL PRECISION(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MCC(MaxClean)(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(10)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SIEMENS(1)
- UNION(ユニオン)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- オルト産業(1)
- フォーク(1)
- ホンダ(113)
- ミツビシ(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る

スポットライト フランジタイプ 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら