カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「ps7003」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ホワイト
    ブラック
    オレンジ
    ゴールド
    グレー
    ベージュ

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥9,390~税込¥10,329~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    オレンジ
    ホワイト

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    シルバー
    ブラック
    オレンジ

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥12,900税込¥14,190
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    オレンジ
    ブラック
    シルバー

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    ブラック
    オレンジ
    シルバー

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • 樹脂ベアリング(PPS) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥7,238~税込¥7,962~
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
wt37000特集