カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- grace(8)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- omron(オムロン)(2)
- サンエス(2)
- TOTO(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- いけうち(1)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- INFINEON(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- nexperia(1)
- DiodesZetex(1)
「s7004」の検索結果
特価

スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ