カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(228)
- IDEC(和泉電気)(91)
- ホンダ(71)
- RS PRO(37)
- omron(オムロン)(36)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(26)
- JAPANNEXT(25)
- 富士電機(20)
- 三菱電機(18)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- イメージニクス(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- スイデン(12)
- リケン(9)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- エスコ(8)
- 桑名金属工業(8)
- 三菱マテリアル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(3)
「va-01」の検索結果
特価

省令準耐火用 逆位相制御調光器
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密色器具:シルバー電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
省令準耐火用 逆位相制御調光器
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密色器具:白電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応
省令準耐火用 逆位相制御調光器
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密色器具:黒電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
省令準耐火用 逆位相制御調光器
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密色器具:ダークブラウン電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付仕様LED交換可適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)白光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷取付埋込専用径(Φmm)80埋め込み深さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)65
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用)
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様無線モジュール内蔵、ON/OFF×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様無線モジュール内蔵、位相制御×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用)
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様●AC100V専用 ●無線モジュール内蔵 ●逆位相制御×1回路 ●適合負荷容量:600VA以下●本体:鋼板●注)電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用簡易間接照明 KaKeHi
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)DC24ランプ内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光(PWM調光)演色性(Ra)83
PWM信号制御調光器(2回路用)
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90