曜日別特売

屋外用簡易間接照明 KaKeHi

屋外用簡易間接照明 KaKeHi - DAIKO(大光電機)屋外用簡易間接照明 KaKeHi - DAIKO(大光電機)屋外用簡易間接照明 KaKeHi - DAIKO(大光電機)屋外用簡易間接照明 KaKeHi - DAIKO(大光電機)屋外用簡易間接照明 KaKeHi - DAIKO(大光電機)屋外用簡易間接照明 KaKeHi - DAIKO(大光電機)屋外用簡易間接照明 KaKeHi - DAIKO(大光電機)屋外用簡易間接照明 KaKeHi - DAIKO(大光電機)
取付
天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光/調光(PWM調光)
演色性(Ra)
83
内容量
1台
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DWP-5735YD 8230870782308707DWP-5735YD幅30 長150 高330.2253.360
¥28,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5738YS 8231056182310561DWP-5738YS幅30 長910 高330.8409.8380
¥72,000
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5739YD 8231112182311121DWP-5739YD幅30 長1195 高331.138.712.4465
¥79,500
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5735YS 8231623182316231DWP-5735YS幅30 長150 高330.2253.360
¥28,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5739YS 8231726582317265DWP-5739YS幅30 長1195 高331.138.712.4465
¥79,500
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5736YD 8232086982320869DWP-5736YD幅30 長293 高330.332.44.4120
¥39,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5736YS 8232265582322655DWP-5736YS幅30 長293 高330.332.44.4120
¥39,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5738YD 8232402882324028DWP-5738YD幅30 長910 高330.8409.8380
¥72,000
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5737YD 8232407182324071DWP-5737YD幅30 長578 高330.636.96.9240
¥49,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-5737YS 8232449182324491DWP-5737YS幅30 長578 高330.636.96.9240
¥49,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする