カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- StarTech.com(24)
- コーセル(16)
- MSソリューションズ(10)
- サンワサプライ(8)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ハリケーン(5)
- ケルヒャー(4)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- EPSON(3)
- エレコム(3)
- 東芝ライテック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 曙ブレーキ工業(3)
- BenQ(ベンキュー)(3)
- Vesrah(3)
- エアージェイ(3)
- クラッツィオ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「w085w」の検索結果

アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から5日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジタイプ 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷から5日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)24RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)演色性(Ra)93
スポットライト 灯具本体 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)別売付属品調光器ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350調光方式調光(位相調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
スポットライト 灯具本体 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から46日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ