曜日別特売

スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
容量(VA)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)
演色性(Ra)
93
内容量
1台
60件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308330LZS-9119AWM5径Φ75長155吊高460.6350095温白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308531LZS-9118YBW5径Φ75長155吊高550.53000104.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308655LZS-9118YSW5径Φ75長155吊高550.53000104.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308951LZS-9119LBN5径Φ75長155吊高460.6270090電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309441LZS-9119NBM5径Φ75長155吊高460.6400099.2白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309538LZS-9118NBM5径Φ75長155吊高550.5400099.2白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309915LZS-9118LWM5径Φ75長155吊高550.5270089.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310195LZS-9119YWW5径Φ75長155吊高460.63000104.2電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310220LZS-9119NBN5径Φ75長155吊高460.64000100白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310396LZS-9118LSW5径Φ75長155吊高550.52700100.7電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310475LZS-9118AWM5径Φ75長155吊高550.5350095温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310895LZS-9119YWN5径Φ75長155吊高460.6300092.8電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311148LZS-9118NBW5径Φ75長155吊高550.54000112.1白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311166LZS-9118YSM5径Φ75長155吊高550.5300092.1電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311550LZS-9119ABN5径Φ75長155吊高460.6350095.7温白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312015LZS-9118YWM5径Φ75長155吊高550.5300092.1電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312031LZS-9118LBW5径Φ75長155吊高550.52700100.7電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312119LZS-9119LBW5径Φ75長155吊高460.62700100.7電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312390LZS-9118NWW5径Φ75長155吊高550.54000112.1白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312679LZS-9119YBN5径Φ75長155吊高460.6300092.8電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312697LZS-9119YBM5径Φ75長155吊高460.6300092.1電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313011LZS-9119AWW5径Φ75長155吊高460.63500107.8温白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313081LZS-9118NSM5径Φ75長155吊高550.5400099.2白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313160LZS-9119NWW5径Φ75長155吊高460.64000112.1白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313169LZS-9118YSN5径Φ75長155吊高550.5300092.8電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313781LZS-9118NSW5径Φ75長155吊高550.54000112.1白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315375LZS-9118AWW5径Φ75長155吊高550.53500107.8温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315409LZS-9118NWN5径Φ75長155吊高550.54000100白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315488LZS-9119NBW5径Φ75長155吊高460.64000112.1白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315506LZS-9118LBM5径Φ75長155吊高550.5270089.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315978LZS-9119AWN5径Φ75長155吊高460.6350095.7温白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316048LZS-9118YBN5径Φ75長155吊高550.5300092.8電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316109LZS-9119LWW5径Φ75長155吊高460.62700100.7電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316118LZS-9118NWM5径Φ75長155吊高550.5400099.2白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316328LZS-9118ASN5径Φ75長155吊高550.5350095.7温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317947LZS-9118ASM5径Φ75長155吊高550.5350095温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318069LZS-9118NBN5径Φ75長155吊高550.54000100白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318699LZS-9118LWN5径Φ75長155吊高550.5270090電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318708LZS-9119NWM5径Φ75長155吊高460.6400099.2白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318726LZS-9118LSN5径Φ75長155吊高550.5270090電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319295LZS-9118YWN5径Φ75長155吊高550.5300092.8電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319986LZS-9119ABW5径Φ75長155吊高460.63500107.8温白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320939LZS-9118ABM5径Φ75長155吊高550.5350095温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321045LZS-9118AWN5径Φ75長155吊高550.5350095.7温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321910LZS-9118LSM5径Φ75長155吊高550.5270089.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323030LZS-9119LWM5径Φ75長155吊高460.6270089.2電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323118LZS-9119ABM5径Φ75長155吊高460.6350095温白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323161LZS-9118NSN5径Φ75長155吊高550.54000100白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324010LZS-9119YWM5径Φ75長155吊高460.6300092.1電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324308LZS-9118YBM5径Φ75長155吊高550.5300092.1電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする