カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • 三桂製作所(5)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • 八州電工(1)
  • (1)
  • マザーツール(1)
  • エンペックス気象計(3)
  • Qlight(123)
  • グリーンクロス(32)
  • フクビ化学(23)
  • 京セラ(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 日本緑十字社(14)
  • SMC(13)
  • 新コスモス電機(12)
  • A&D(9)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • アズワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wbg」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯200W相当調色の可否
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
21,900税込24,090
1台
4日以内出荷
配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タイププラグタイプ電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)8.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)9LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
11,900税込13,090
1台
4日以内出荷
グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
12,900税込14,190
1台
4日以内出荷
調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100
LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
取付埋込専用径(Φmm)112電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
取付埋込専用電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100
吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ径(Φmm)111電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯200W相当調色の可否
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
取付場所天井付・壁付兼用
スポットライト/調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 調光DAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能タイプフランジタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプDAIKO(大光電機)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100
wbgt 屋外特集