絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本計量器工業

日本計量器工業のページです。日本計量器工業は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本計量器工業株式会社
設立1944/10/25
所在地〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-9
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
材質ガラス・鉛
磁石付温度計 日本計量器工業磁石付温度計日本計量器工業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(kg)0.04最小表示5測定範囲(℃)0~200寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ガラス
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃全長(mm)300最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計ケース 日本計量器工業棒状温度計ケース日本計量器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
真鍮製
材質真鍮全長(mm)330質量(kg)0.05TKG品番9-0621-0301TKG品番(2017)6-0555-1701
ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業ガラス棒状温度計 アルコール日本計量器工業(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
温湿度記録計用 オプション 日本計量器工業温湿度記録計用 オプション日本計量器工業
1,198税込1,318
1袋(15枚)ほか
当日出荷
赤液棒状温度計 日本計量器工業赤液棒状温度計日本計量器工業
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長(cm)30温度計の種類赤液棒状温度計
乾湿計(一般用) 日本計量器工業乾湿計(一般用)日本計量器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
酒かん計 日本計量器工業酒かん計日本計量器工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
測定範囲(℃)36~64全長(mm)155質量(kg)0.03最小表示2℃TKG品番9-0621-0801TKG品番(2017)6-0551-1401
棒状温度計用金属ケース 日本計量器工業棒状温度計用金属ケース日本計量器工業
899税込989
1個
当日出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)9×300松吉医科器械コード10-2295-02
標準温度計 日本計量器工業標準温度計日本計量器工業
17,880税込19,668
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)300仕様刻度:1/10付属品メーカー検査表外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
寒暖計(一般用) 日本計量器工業寒暖計(一般用)日本計量器工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
壁掛用。
測定範囲(℃)-30~50タイプ壁掛け1目盛(℃)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250精度(℃)±1アズワン品番65-0396-36松吉医科器械コード06-3095-00温度計の種類寒暖計(一般用)
赤沼式海水用比重計 日本計量器工業赤沼式海水用比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)300
温湿度記録計用カートリッジペン 日本計量器工業温湿度記録計用カートリッジペン日本計量器工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス
棒状温度計 日本計量器工業棒状温度計日本計量器工業
749税込824
1個
翌日出荷
1目盛1℃
クックメイト揚物用温度計 日本計量器工業クックメイト揚物用温度計日本計量器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
鍋固定型
測定範囲(℃)50~300質量(kg)0.1最小表示10℃直径×長さ(mm)55×160TKG品番9-0620-0401TKG品番(2017)6-0555-0701
標準温度計(二重管) 日本計量器工業標準温度計(二重管)日本計量器工業
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
最小目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
非水銀NM標準温度計 日本計量器工業非水銀NM標準温度計日本計量器工業
27,980税込30,778
1本ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
オーガスト乾湿計 日本計量器工業オーガスト乾湿計日本計量器工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~50温度測定範囲(℃)-20~50設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0201TKG品番(2017)6-0555-1601温度計の種類棒状温度計
温湿度記録計(検査成績表付き) 日本計量器工業温湿度記録計(検査成績表付き)日本計量器工業
63,980税込70,378
1個
欠品中
温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本寸法(mm)336×140×285質量(kg)2.8電源単2乾電池×2本測定項目温度・湿度測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%設置方式据置時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)アズワン品番1-5065-01温度表示方式記録紙特性なし校正証明書なしスマート連携なし