絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本計量器工業

日本計量器工業のページです。日本計量器工業は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在94件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本計量器工業株式会社
設立1944/10/25
所在地〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-9
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
材質ガラス・鉛
磁石付温度計 日本計量器工業磁石付温度計日本計量器工業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(kg)0.04最小表示5測定範囲(℃)0~200寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ガラス
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃全長(mm)300最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計ケース 日本計量器工業棒状温度計ケース日本計量器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
真鍮製
材質真鍮全長(mm)330質量(kg)0.05TKG品番9-0621-0301TKG品番(2017)6-0555-1701
ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業ガラス棒状温度計 アルコール日本計量器工業(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ日本計量器工業
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
温湿度記録計用 オプション 日本計量器工業温湿度記録計用 オプション日本計量器工業
1,198税込1,318
1袋(15枚)ほか
当日出荷
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業
31,980税込35,178
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2分解能0.1校正証明書一般校正
赤液棒状温度計 日本計量器工業赤液棒状温度計日本計量器工業
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長(cm)30温度計の種類赤液棒状温度計
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
4,250税込4,675
1個
当日出荷
材質ガラス・鉛全長(mm)約160タイプ小型最小目盛0.002
国税庁規格型酒精計 日本計量器工業国税庁規格型酒精計日本計量器工業
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol%全長(mm)約230
乾湿計(一般用) 日本計量器工業乾湿計(一般用)日本計量器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
酒かん計 日本計量器工業酒かん計日本計量器工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
測定範囲(℃)36~64全長(mm)155質量(kg)0.03最小表示2℃TKG品番9-0621-0801TKG品番(2017)6-0551-1401
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
619税込681
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的な仕様の短いタイプの温度計です
足長赤液棒状温度計 日本計量器工業足長赤液棒状温度計日本計量器工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
【レンタル】標準温度計 No.1 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計 No.1 校正証明書付日本計量器工業
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から10日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
棒状温度計用金属ケース 日本計量器工業棒状温度計用金属ケース日本計量器工業
899税込989
1個
当日出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)9×300松吉医科器械コード10-2295-02
標準温度計 日本計量器工業標準温度計日本計量器工業
17,880税込19,668
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)300仕様刻度:1/10付属品メーカー検査表外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
寒暖計(一般用) 日本計量器工業寒暖計(一般用)日本計量器工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
壁掛用。
測定範囲(℃)-30~50タイプ壁掛け1目盛(℃)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250精度(℃)±1アズワン品番65-0396-36松吉医科器械コード06-3095-00温度計の種類寒暖計(一般用)
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300タイプアルコール最小目盛(℃)1
赤沼式海水用比重計 日本計量器工業赤沼式海水用比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)300
温湿度記録計用カートリッジペン 日本計量器工業温湿度記録計用カートリッジペン日本計量器工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
【レンタル】標準温度計 No.0 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計 No.0 校正証明書付日本計量器工業
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から10日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
足長赤液棒状温度計 校正証明書付 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ日本計量器工業
2,198税込2,418
1本
10日以内出荷から26日以内出荷
破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150最小目盛(℃)1
精密棒状水銀温度計 日本計量器工業精密棒状水銀温度計日本計量器工業
9,398税込10,338
1本
当日出荷から13日以内出荷
目盛が細かく精密測定用温度計です
温湿度記録計 NWR-9903シリーズ 日本計量器工業温湿度記録計 NWR-9903シリーズ日本計量器工業
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から18日以内出荷
自記温湿度計用記録紙です
お風呂用温度計 JCシリーズ 日本計量器工業お風呂用温度計 JCシリーズ日本計量器工業
769税込846
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm)170目盛(℃)2目盛範囲(℃)0~60
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 アズワン2点校正付日本計量器工業
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
足長赤液棒状温度計 校正証明書付 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)材質赤液質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業
20,980税込23,078
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
NM標準温度計 校正書類付 日本計量器工業NM標準温度計 校正書類付日本計量器工業
41,980税込46,178
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
519税込571
1本
当日出荷から10日以内出荷
アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300最小目盛(℃)1