カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
    • ガソリン専用(2)
絞り込み
ブランド
  • Gulf
  • モノタロウ(3)
  • カストロール(3)
  • モリグリーン(1)
  • RESPO(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • A.S.H(3)
  • MOTUL(5)
  • LIQUI MOLY(1)
  • ニッサン(1)
  • 日本サン石油(2)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • DJI(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • SUNOCO(2)
  • Verity(ベリティ)(2)
  • elf MOTO(2)
内容量(L)
  • 4(1)
  • 20(3)
SAE
  • 5W-40(2)
  • 15W-40(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 鉱物油(1)
API
  • CF(1)
  • SL(1)
  • SN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-40 20l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gulf NO.1 PRO 5W40 GulfGulf NO.1 PRO 5W40Gulf(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
全合成油ならではの幅広い車種に対応する粘度設定と、フリクションの低減に焦点を当てた新技術FCAの効果によって国産車・輸入車を問わず様々な車でスムースな走りを体感できます。欧州車の指定粘度に多い5W-40です。大排気量 NA からターボ、発熱量の多い車向けです。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf BLAZE 15W-40 GulfGulf BLAZE 15W-40Gulf(2件のレビュー)
1缶(20L)
欠品中
ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジンSAE15W-40容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT40 5W40 GulfGulf ARROW GT40 5W40Gulf(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1缶(20L)
3日以内出荷
ACEA A3/B3, A3/B4 の性能に加え、環境保護に配慮したAPI SN レベルの性能を加えた高性能エンジンオイルです。 油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性