カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ATF/CVTF(2)
絞り込み
ブランド
  • Gulf
  • ALPHAS(1)
  • トヨタ(2)
  • アイシン精機(2)
  • エクソンモービル(6)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • コスモ石油(3)
  • レイクフィールド(1)
  • カストロール(2)
  • ニューテック(1)
  • ニッサン(5)
  • SMC(47)
  • 日本サン石油(3)
  • ZF[自動車用品](3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • 出光興産(2)
  • SUNOCO(2)
  • A.S.H(2)
  • MOTUL(2)
内容量(L)
  • 20(2)
GM規格
  • DEXRON III(2)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(1)
種類
  • ATF(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf 20l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-DXⅢ GulfGulf ATF TYPE-DXⅢGulf
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-J の高性能をそのままに、純鉱油で仕上げた Gulf ATF のスタンダード。 DEXRON3-G 合格に加え、JASO M315 01Aに適合する高性能 ATF ですから、国産車から外車まで幅広く使用できます。 ユーザーのコスト負担軽減に大きく貢献するばかりでなく、業務使用にもっとも適した ATF です。
用途オートマチックトランスミッション用フルード適合範囲ミッション種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
灯油缶 20l特集