絞り込み
ブランド
- 旭精工
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 旭精工
- 4ページ目
4ページ目: 旭精工のすべての商品

印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から61日以内出荷形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDFL形(左ねじ ) (ステンレスシリーズ)
旭精工¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブレーキ
旭精工¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷から7日以内出荷シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適。シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦。調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能。適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能。シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない材質ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM4×0.7
レールブレーキ(スプリング保持形)P40
旭精工¥96,980~税込¥106,678~1個21日以内出荷スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4
レールブレーキ(スプリング保持形)
旭精工¥92,980~税込¥102,278~1個21日以内出荷スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4
手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属)
旭精工¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能 ロックナット付属仕様(手動)動制動力:2400N付属品ロックナット締付トルク(N・m)5
手動式キャリパーブレーキ
旭精工¥35,980税込¥39,5781個11日以内出荷熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能仕様(手動)動制動力:2400N締付トルク(N・m)5
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)
旭精工¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。ディスク径(Φmm)150/250
ピロー形ユニット UCIP形
旭精工¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸受箱をより一層厚肉頑丈にし、取付ボルト穴がきり穴になっているピロー形ユニットで、衝撃荷重に耐えることが出来るとともに、位置決めが正確にできます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から7日以内出荷種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200形状ひしフランジ形
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥4,098~税込¥4,508~1個4日以内出荷種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から8日以内出荷種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200形状角フランジ形
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き
旭精工¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥7,098~税込¥7,808~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
角フランジ形ユニット アルミシリーズ
旭精工¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷取付ボルトの呼びM10軸受箱の呼び番号AF204J基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3