カテゴリ
- メカニカル部品(35)
絞り込み
ブランド
- 旭精工
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- CKD(84)
- IDEC(和泉電気)(58)
- IKO(日本トムソン)(53)
- MAZDA(マツダ)(199)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- RS PRO(29)
- SMC(1,306)
- SUS(エスユーエス)(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- スバル(29)
- トヨタ(42)
- ニッサン(167)
- ニッセイ(33)
- ハイテクウッドプラス(60)
- ホンダ(202)
- 三木プーリ(243)
- 三菱電機(208)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「31-n」の検索結果

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から17日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
76系ガイドレール
旭精工¥159,800税込¥175,7801本15日以内出荷材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)76寸法S(mm)43質量(kg/m)5表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)9取付ボルトM10寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)76.74寸法K(mm)10.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
44系ガイドレール
旭精工¥89,980税込¥98,9781本15日以内出荷材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)44寸法S(mm)43質量(kg/m)1.9表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)6取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)44.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
25系ガイドレール
旭精工¥77,980税込¥85,7781本15日以内出荷材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)0.8表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)4.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)25.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
76系ガイドウェイ
旭精工¥259,800税込¥285,7801本15日以内出荷材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)20寸法A(mm)76寸法S(mm)43質量(kg/m)10.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)24取付ボルトM12寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)12.5寸法I(mm)50.5寸法J(mm)20寸法A1(mm)76.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)19.5寸法K(mm)14真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
44系ガイドウェイ
旭精工¥139,800税込¥153,7801本15日以内出荷材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)8寸法A(mm)44寸法S(mm)43質量(kg/m)3.7表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)15.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)6.5寸法I(mm)26寸法J(mm)11寸法A1(mm)44.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)12.5寸法K(mm)7真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
25系ガイドウェイ
旭精工¥99,980税込¥109,9781本15日以内出荷材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2