2灯式 レンズカット ヘッドランプIPF5日以内出荷
Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。
用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10