カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(1)
    • H4(LED)(2)
    • その他LED(6)
絞り込み
タイプ
  • H8(3)
  • H11(7)
  • H16(3)
口金
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • 12/24(3)
  • 12(1)
ブランド
  • IPF
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • DELTA(デルタ)(5)
  • PIAA(9)
  • Seabass Link(3)
  • AXS(アークス)(3)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • フィリップス(2)
  • SMART[自動車用品](1)
  • Dynabook(25)
  • ASUS(エイスース)(20)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • NEC(12)
  • 富士通(12)
  • 富士電機(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • アセントワールド(9)
  • ホーザン(8)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led h11」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
LED デュアルフォグランプバルブ IPFLED デュアルフォグランプバルブIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
規格フォグランプ IPF規格フォグランプIPF
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
丸形マルチリフレクターフォグランプ 車検対応・ECE認証取得済 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPFスーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズIPF
7,998税込8,798
1箱
当日出荷から5日以内出荷
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPFLEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズIPF
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
LED ヘッドライト IPFLED ヘッドライトIPF
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
熟成されたLED配光技術によるオールインワンモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 抜群の配光性能と明るさを誇るIPFLEDヘッドランプバルブが、Fシリーズとして進化。
色温度(K)6500
LED ヘッドライト IPFLED ヘッドライトIPF
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。 より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。 また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。
色温度(K)6500
LED  EFFECTER ヘッド&フォグ IPFLED EFFECTER ヘッド&フォグIPF
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
純正ハロゲンをグレードアップ!取り付け簡単&超小型ハロゲンバルブ形状のエントリーモデル「LEDエフェクターヘッド&フォグバルブ」登場! 「取り付け簡単&リーズナブルで、夜間走行に安心安全な視界を確保する、ベーシックなエントリーモデル。」 ~その明るさ、手軽さ、すべてのナイトドライバーへ~
LED フォグバルブ IPFLED フォグバルブIPF
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16