カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
    • バッテリーテスター/点検用品(4)
  • バイク部品(1)
    • バッテリーチェッカー(1)
絞り込み
ブランド
  • MIDTRONICS(ミドトロニクス)
  • モノタロウ(139)
  • T.SIN(テイシン電機)(77)
  • TRUSCO(447)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
  • 三和自動車部品工業(1)
  • ACDelco(7)
  • JTC(23)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
  • 大阪魂(3,984)
  • エスコ(2,029)
  • RS PRO(1,444)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,192)
  • トヨタ(702)
  • 三菱電機(598)
  • Panasonic(パナソニック)(565)
  • ミツビシ(524)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
  • WURTH ELEKTRONIK(442)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cca」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルバッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)

    デジタルバッテリーテスター

    MIDTRONICS(ミドトロニクス)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
    材質プラスチック寸法(mm)180×90×35測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)使用電圧範囲(V)8~17
  • プリンター一体型バッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)

    プリンター一体型バッテリーテスター

    MIDTRONICS(ミドトロニクス)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    コンダクタンス方式による正確な診断。ミドトロニクスのコンダクタンス技術はバッテリーの内部抵抗を電気伝導率(電気の流れやすさ)によって表している抵抗値をCCAへ変換する技術です。アイドリングストップ車、ハイブリッド車補機バッテリー対応。
    寸法(mm)102×230×65使用範囲CCA(100~1400)、EN(100~900)、DIN(100~550)プリンター内臓バッテリーレギュラー/AGM/GEL/ISS/HV補機言語表示日本語(漢字)/英語適合バッテリー12V自動車バッテリ
  • バッテリーアナライザー MIDTRONICS(ミドトロニクス)

    バッテリーアナライザー

    MIDTRONICS(ミドトロニクス)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。ワンクリックでシステムテストが可能。データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。
    仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1~35質量(g)840規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー電源充電式内臓バッテリーバッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240適合バッテリー12V自動車バッテリ-
  • モーターサイクル専用バッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)

    モーターサイクル専用バッテリーテスター

    MIDTRONICS(ミドトロニクス)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現! レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます) どこでも使える機能的デザイン。 熱くなったりスパークしたりする心配がありません。 連続してのテストが可能です。 LEDランプとボルテージで表示します。
    仕様必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用材質(テスター)耐酸性ABS樹脂質量(kg)0.43電圧8~19V DC(±005VDC)使用範囲-18℃~50℃2.3-30Amp/hr10-500CCA表示4セグメント 3LED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×190×38保護機能逆接指示ケーブルダブルケルビンクランプケーブル長(mm)530適合バッテリー12Vモーターサイクル用
  • デジタルバッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)

    デジタルバッテリーテスター

    MIDTRONICS(ミドトロニクス)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリーに負荷をかけずに測定するコンダクタンス方式(特許)で安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現。
    仕様必要パワー(V):8、電圧計(V):8~17材質ABSプラスティック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用範囲CCA(100~1400)、SAE(100~1400)、DIN(100~1400)、IEC(100~800)、EN(100~800)表示3LEDランプ(緑・黄・赤)、2LEDランプ(緑・赤)使用可能温度範囲-18~50℃適合バッテリー12V自動車バッテリ