カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- MIDTRONICS(ミドトロニクス)
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(17)
- ノーブランド(1)
- 小林クリエイト(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- サンホープ(1)
- HITACHI(1)
「hioki l2020」の検索結果

デジタルバッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。材質プラスチック寸法(mm)180×90×35測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)使用電圧範囲(V)8~17