カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- WTB
- AMPHENOL(1)
- Aratas(旧:omron)(3)
- DEUTSCH(1)
- SMC(4)
- Y'sGOD(1)
- アイゼン(4)
- ツムラ(1)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- メディアカバーマーケット(4)
「wm-2p」の検索結果

オレンジボールコック
WTB¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ