カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WTB
  • SMC(36)
  • ウエルドテック社(28)
  • カナレ電気(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • IRC(9)
  • Clock Work Tea Party(9)
  • コクヨ(7)
  • CKD(7)
  • TRUSCO(7)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
  • エレコム(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 城東テクノ(4)
  • フクビ化学(4)
  • 鎌田信号機(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-p」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続塗装用圧送タンク WTB連続塗装用圧送タンクWTB
51,980税込57,178
1個
当日出荷
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
ブラシエアーダスターガン WTBブラシエアーダスターガンWTB(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
用途一般生産工場、自動車整備工場に。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8最高使用圧力1MPa
軽量ミニエアーダスターガン WTB軽量ミニエアーダスターガンWTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口1/4プラグトラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグカプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8
軽量ダスター WTB軽量ダスターWTB(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番363-3331全長(mm)190質量(g)121使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
軽量ダスター WTB軽量ダスターWTB
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3.5
エアーダスターガン WTBエアーダスターガンWTB
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
ブラックプラダスターガン WTBブラックプラダスターガンWTB
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
マグスキマダスターガン WTBマグスキマダスターガンWTB
6,898税込7,588
1丁
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1
マグツインダスターガン WTBマグツインダスターガンWTB
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3.5仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1