カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- タイヤ・足回り(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- WTB
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,348)
- メディアカバーマーケット(1,066)
- イトーキ(821)
- ホンダ(370)
- SMC(250)
- LAMP(スガツネ工業)(238)
- 塚本無線(154)
- SAMTEC(145)
- WURTH ELEKTRONIK(136)
- マルゼン[厨房機器](122)
- CKD(121)
- 城東テクノ(111)
- TOTO(111)
- ウエルドテック社(111)
- ドリテック(103)
- TRACO POWER(95)
- TRUSCO(92)
- Simport(91)
- Lumberg Automation(90)
- ブランドをもっと見る
「wt」の検索結果

2分配エアーターミナル固定式
WTB¥2,998税込¥3,2981個当日出荷止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
ネオパイプホルダー
WTB¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
高圧ミニエアーダスターガン
WTB(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
軽量ミニエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
マグ高粘度スプレーガンセット
WTB¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。用途塗装現場全般仕様吸上式トラスコ品番827-5636材質マグネシウム合金質量(g)50空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)80ノズル口径(Φmm)5.5所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
エアーダスターガン
WTB¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。仕様エアー流量調節内蔵型材質POMノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0607
パウダーブラストガン
WTB¥13,980税込¥15,3781個当日出荷市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。トラスコ品番626-3337ノズル口径(Φmm)5.5エアー取付口G1/4
ブラックプラダスターガン
WTB¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
軽量ノズル300mm
WTB¥3,998税込¥4,3981本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9396質量(g)34ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6731全長(mm)355質量(g)138最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6758全長(mm)675質量(g)166最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
オイルガン
WTB¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷ノズル部を長くすることで工作機械の洗浄が容易です。ホースプラグ付きです。用途生産工場などでの工作機械内の洗浄。材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ1 1129
マグスプレーガンセット
WTB¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
マグスプレーガンセット
WTB¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6740全長(mm)455質量(g)146最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
フロアーダスターガン
WTB¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番115-1555材質POM厚さ(mm)1全長(mm)1366質量(g)600ノズル長(mm)1200空気消費量(m3/min)1390排気口G1/4エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
電動エアースプレーガン
WTB(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0
軽量ノズル500mm
WTB¥6,198税込¥6,8181本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9400質量(g)54ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
軽量ノズル100mm
WTB¥3,298税込¥3,6281本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9370質量(g)15ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
マグダスターホースセット
WTB¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。用途一般生産工場に。仕様プラグ付材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8コイル部(mm)内径5×外径8
軽量ノズル200mm
WTB¥3,798税込¥4,1781本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9388質量(g)26ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
マグスキマダスターガン
WTB¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
マグツインダスターガン
WTB¥10,980~税込¥12,078~1丁当日出荷用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
連続塗装用圧送タンク
WTB¥51,980税込¥57,1781個当日出荷スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
ブラシエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。用途一般生産工場、自動車整備工場に。最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
高圧ポイント曲ノズル
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
エアーダスター
WTB¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)
WTB(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2100材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6ノズル取付部なしエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
オレンジボールコック
WTB¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
エアダスター 極細ノズルタイプ
WTB¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8