絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カンツール

カンツールのページです。カンツールは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在72件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社カンツール
設立1952/06/19
所在地〒101-0054 東京都千代田区 神田錦町2-11-7小川ビル3階
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルプラグIN(単体) カンツールメカニカルプラグIN(単体)カンツール(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
バリュー・ハンド カンツールバリュー・ハンドカンツール(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
バリュー・PONTA カンツールバリュー・PONTAカンツール(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
バリュー・PONTA(ケース付き) カンツールバリュー・PONTA(ケース付き)カンツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
テストボールプラグ カンツールテストボールプラグカンツール
7,598税込8,358
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
フレキシブルスネークワイヤー カンツールフレキシブルスネークワイヤーカンツール(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DHカンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツールドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)カンツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)カンツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
エクステンション・ホース カンツールエクステンション・ホースカンツール(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テストボール用エア注入ホースです。
マルチサイズ・テストボール カンツールマルチサイズ・テストボールカンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜きカンツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用)カンツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
SS ポンプ カンツールSS ポンプカンツール(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途テストボールプラグ用。適合ゲージ付ポンプ材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)700本体高さ(mm)640
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤーカンツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
ペットコック・ホース カンツールペットコック・ホースカンツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷
コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
用途満水テスト時のエア抜きにトラスコ品番809-2519材質(本体)天然ゴム質量(g)120長さ(m)0.45
ハンディスネーク カンツールハンディスネークカンツール
32,980税込36,278
1台
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50寸法幅200×奥行200×高さ330mm動力手動
圧力計付ホース カンツール圧力計付ホースカンツール
21,980税込24,178
1本
当日出荷
エア注入用の圧力計付のホースです。
用途テストボール専用。適合圧力計付ホース
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用) カンツールクロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用)カンツール
11,980税込13,178
1個
当日出荷
硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
5,898税込6,488
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20 カンツール排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20カンツール
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
小径管のモルタル除去に最適です。
トラスコ品番166-9572幅(mm)16奥行(mm)23ヘッド径(Φmm)23
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用) カンツール排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)カンツール
13,980税込15,378
1式
翌々日出荷
ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用) カンツール排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)カンツール
10,980税込12,078
1式
翌々日出荷から12日以内出荷
スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス
ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
クロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) カンツールクロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カッター2枚刃仕様トラスコ品番809-2508質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
グリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
6,898税込7,588
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2512質量(g)100適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用) カンツールグリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
4,898税込5,388
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
キネティック・ウォーターラム カンツールキネティック・ウォーターラムカンツール
199,800税込219,780
1組
当日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。トラスコ品番333-9068質量(kg)9圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
工業用内視鏡 トイレビュー カンツール工業用内視鏡 トイレビューカンツール
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692ケーブル長(m)2ヘッド径(Φmm)25ヘッド長(mm)55ケーブル径(Φmm)13
管内検査用カメラ TRS3030A カンツール管内検査用カメラ TRS3030Aカンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
3日以内出荷
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8.8モニターサイズ7インチ
管内検査用カメラ TRS3040A1 カンツール管内検査用カメラ TRS3040A1カンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
3日以内出荷
100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8モニターサイズ7インチ
排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMAXI用) カンツール排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMAXI用)カンツール
14,980税込16,478
1式
4日以内出荷
挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用) カンツール排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)カンツール
39,980税込43,978
1式
4日以内出荷
カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
排水管掃除機用部品 Q-Bクイックカプラ用キーレンチ カンツール排水管掃除機用部品 Q-Bクイックカプラ用キーレンチカンツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
誰でも簡単に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番410-8706
排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用) カンツール排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用)カンツール
169,800税込186,780
1式
翌々日出荷
管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-2669材質スチール適合管径(Φmm)50
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トイレのつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0525
排水管掃除機用部品 リーダー12mm50cm カンツール排水管掃除機用部品 リーダー12mm50cmカンツール
27,980税込30,778
1式
4日以内出荷
用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。トラスコ品番147-5860適合機種マッドサイクロン2号用