22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3224 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.5 長さ(m)20 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3208 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1.4 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3216 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.2 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7394 材質鋼線 質量(kg)2.2 清掃管径(mm)38~65
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7378 材質鋼線 質量(kg)1.3 清掃管径(mm)25~50
1個
36,980 税込40,678
15日以内出荷

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7408 材質鋼線 質量(kg)2.7 清掃管径(mm)38~65
1個
41,980 税込46,178
20日以内出荷

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7386 材質鋼線 質量(kg)1.7 清掃管径(mm)25~50
1個
37,980 税込41,778
20日以内出荷

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7416 材質鋼線 質量(kg)4.1 清掃管径(mm)38~65
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10m トラスコ品番475-3097 質量(kg)8.7 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】8m トラスコ品番475-3062 質量(kg)7.4 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6681 質量(kg)11.5 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0820(8×20)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6789 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.6 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×15
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3101 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)11.9 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6673 質量(kg)10.1 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0815(8×15)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6797 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10m トラスコ品番475-3071 質量(kg)7.7 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0610(6×10)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3119 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3127 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.7 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3135 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)13.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】8m トラスコ品番475-3089 質量(kg)8.2 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0808(8×8)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷