協育歯車
KG STOCK GEARS 規格品歯車製造販売。お客様にとって「簡単」「便利」「一歩上」をコンセプトに追加工の手間を省きそのまま使用出来る新商品を発表しました。また精密小型規格歯車の生産を活かし、規格品以外にも特注品(全加工、追加工)も1個から対応させて頂きます。
会社情報
| 会社名 | 協育歯車工業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町14-9-13 |
|---|
協育歯車(15件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
協育歯車(6件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(3件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
モジュール1形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(2件のレビュー)当日出荷から71日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
種別ウォームギヤねじれ右材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)
協育歯車(1件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
協育歯車(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
協育歯車(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)
協育歯車(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質ポリアセタール形1Bねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
協育歯車(1件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質ポリアセタール(白色)セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
協育歯車(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質S45C減速比2RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(4件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール形1Bねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(1件のレビュー)当日出荷
モジュール0.5種別マイタギヤ材質黄銅減速比1JIS等級4
協育歯車(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.3種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車(1件のレビュー)5日以内出荷
モジュール0.5種別ウォームホイール材質黄銅ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応