絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 協育歯車
- 3ページ目
3ページ目: 協育歯車のすべての商品

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷モジュール1種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷モジュール1ねじれ右歯幅b(mm)10材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷モジュール0.8ねじれ右歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440
協育歯車¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷モジュール1.5歯幅b(mm)15材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール0.5 SCM435,440
協育歯車¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール0.5歯幅b(mm)8材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C
協育歯車¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷モジュール0.8歯幅b(mm)8材質SCM435、440クロムモリブデン鋼軸穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール3 CAC702
協育歯車¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から51日以内出荷モジュール3歯幅b(mm)28材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷モジュール1.5歯幅b(mm)15種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートマイタギヤ
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
ストレートマイタギヤ
協育歯車¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥1,320~税込¥1,452~1個5日以内出荷付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
歯研平歯車
協育歯車¥3,660~税込¥4,026~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80SU
協育歯車¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
スパイラル傘歯車
協育歯車¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
平歯車S75S
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S1SU
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1DB
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
平歯車S1D
協育歯車¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1897材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状B1歯数100全長(mm)14歯幅(mm)6穴径(Φmm)8モジュール1ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)Φ102基準円直径(Φmm)100ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80B
協育歯車¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75B
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車S50SU
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S50D
協育歯車¥959税込¥1,0551個9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
平歯車S50S
協育歯車¥999税込¥1,0991個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50S
協育歯車¥799税込¥8791個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S30B
協育歯車¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
ラックRK
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
ハスバハグルマ/ネジハグルマ
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R