絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥719~税込¥791~1個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール0.5 圧力角20°(並歯)材質ポリアセタールモジュール0.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.3 黄銅
協育歯車(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール1ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷種別ウォームホイール材質C6191BE、CAC702モジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)6
歯研平歯車 モジュール0.5 SCM435,440
協育歯車¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
ノーバックラッシギヤ モジュール1 S45C
協育歯車¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C
協育歯車¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼軸穴径(mm)10モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
ウォームホイール モジュール3 CAC702
協育歯車¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から51日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC702モジュール3RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)28
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷種別ウォームホイールモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
平歯車S80SU
協育歯車¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
スパイラル傘歯車
協育歯車¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
平歯車S75S
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S1SU
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1DB
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
平歯車S1D
協育歯車¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1897材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状B1歯数100全長(mm)14歯幅(mm)6穴径(Φmm)8モジュール1ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)Φ102基準円直径(Φmm)100ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80B
協育歯車¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75B
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車S50SU
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S50D
協育歯車¥959税込¥1,0551個9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
平歯車S50S
協育歯車¥999税込¥1,0991個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50S
協育歯車¥799税込¥8791個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S30B
協育歯車¥859~税込¥945~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
ラックRK
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
ハスバハグルマ/ネジハグルマ
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R
青POM ギヤシリーズ ラック
協育歯車¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10