カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(388)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(256)
  • OSG(オーエスジー)(200)
  • 三木プーリ(188)
  • NACHI(不二越)(183)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(124)
  • 岡崎精工(122)
  • RS PRO(121)
  • SAMTEC(116)
  • 住友電工ハードメタル(95)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(94)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(87)
  • 三菱マテリアル(86)
  • グーリング(82)
  • TRUSCO(76)
  • Wera(73)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(73)
  • JTC(72)
  • ハゼット(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角 7mm」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C協育歯車(3件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車マイタギヤ ポリアセタール(青色)協育歯車
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S30B 協育歯車平歯車 S30B協育歯車
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
マイタギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車マイタギヤ モジュール0.5 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
モジュール0.5種別マイタギヤ材質黄銅減速比1JIS等級4
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
769税込846
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
649税込714
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80B 協育歯車平歯車 S80B協育歯車
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質C3604B(快削黄銅棒)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80D 協育歯車平歯車 S80D協育歯車
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
819税込901
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
モジュール1.25減速比1材質S45C種別ストレートマイタRoHS指令(10物質対応)対応
MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C協育歯車
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
歯数20減速比1材質S45C種別スパイラルマイタRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80SU 協育歯車平歯車 S80SU協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S50D 協育歯車平歯車 S50D協育歯車(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質ポリアセタール(白色)セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車 S50SU 協育歯車平歯車 S50SU協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
平歯車 S75SU 協育歯車平歯車 S75SU協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
マイタギヤ 協育歯車マイタギヤ協育歯車
1,088税込1,197
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
伝導部品カテゴリ