カテゴリ
- メカニカル部品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- AMPHENOL(197)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- CKD(47)
- KANA(片山チエン)(426)
- MAZDA(マツダ)(1,210)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- SMC(584)
- エスコ(72)
- オカムラ(岡村製作所)(431)
- スズキ(185)
- トヨタ(68)
- ニッサン(86)
- パール金属(97)
- ホンダ(456)
- ミツビシ(609)
- メディアカバーマーケット(95)
- 三菱ふそう(251)
- 大阪魂(58)
- 高田ベッド製作所(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「b-56」の検索結果
特価

平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
平歯車 S30B
協育歯車¥949税込¥1,0441個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S50B
協育歯車¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80B
協育歯車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から71日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷種別スパーギヤ材質ポリアセタールモジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S
協育歯車¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50SU
協育歯車¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80D
協育歯車¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
歯研平歯車
協育歯車¥10,300~税込¥11,330~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール0.5 圧力角20°(並歯)材質ポリアセタールモジュール0.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440
協育歯車¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷材質ポリアセタール形B1モジュール2圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ