カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • モノタロウ(8)
  • カストロール(3)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • SMC(4)
  • CKD(3)
  • KSフィルター(3)
  • SAMTEC(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • onsemi(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • リンレイ(1)
  • コスモ石油(1)
  • RAMCO(1)
  • JFE(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-2 20l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートマイタギヤ 協育歯車

    ストレートマイタギヤ

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
    仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
  • ストレートマイタギヤ 協育歯車

    ストレートマイタギヤ

    協育歯車
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
    仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17
関連キーワード
2 2 金具特集