カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- 三木プーリ(98)
- SMC(40)
- 雅(40)
- 貝印(17)
- エレコム(15)
- 椿本チエイン(14)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- アサダ(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- サンユーテック(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スバル(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「dh30」の検索結果
特価

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車
協育歯車¥4,420~税込¥4,862~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質黄銅形B1モジュール3圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷材質黄銅形B1モジュール2.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1.5ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から8日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.8ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質ポリアセタール形B1モジュール2圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥1,870~税込¥2,057~1個5日以内出荷付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートマイタギヤ
協育歯車¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17