カテゴリ
- メカニカル部品(218)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- ホンダ(4,378)
- 三菱ふそう(2,737)
- RG(レーシングギア)(843)
- KHK(小原歯車工業)(689)
- RS PRO(386)
- ミツビシ(307)
- アールズギア(231)
- メディアカバーマーケット(205)
- StarTech.com(183)
- SPARKFUN(126)
- トヨタ(123)
- NETGEAR(122)
- 日野自動車(120)
- MAZDA(マツダ)(99)
- ECOGEAR(84)
- ニッサン(51)
- Durbal(50)
- PROGEAR(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(169)
「gear」の検索結果
特価

平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S30B
協育歯車¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形
協育歯車(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷種別スパーギヤ材質ポリアセタールモジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質ポリアセタールモジュール0.8ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)6
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形
協育歯車(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.5ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応