カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- BIGM(丸山製作所)(168)
- コガネイ(116)
- SMC(44)
- 三ツ星ベルト(23)
- サンドビック(22)
- 東洋バルヴ(12)
- クボタ計装(12)
- ラムマウント(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- NEC(8)
- コクヨ(8)
- 三木プーリ(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- コノエ(6)
- VISHAY(6)
- TOKISTAR(6)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「s16k」の検索結果

平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から12日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1S
協育歯車¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から13日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
平歯車 S30B
協育歯車¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥849税込¥9341個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
平歯車 S50SU
協育歯車¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥829税込¥9121個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール0.5 圧力角20°(並歯)モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応