カテゴリ

  • メカニカル部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • モノタロウ(2)
  • KHK(小原歯車工業)(307)
  • 三木プーリ(71)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • RYOCO(菱高精機)(41)
  • エスコ(34)
  • 青木精密工業(18)
  • 五藤歯車(14)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • 三菱マテリアル(12)
  • ノーブランド(10)
  • 日之出スッピル製造(10)
  • 酒井製作所(9)
  • セイキ製作所(9)
  • 三興製作所[スプロケット](9)
  • THECUT(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • キラ・コーポレーション(7)
  • 京セラ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45c 角」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
489税込538
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
639税込703
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C協育歯車(3件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール0.8 S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.8種別ストレートマイタ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車ウォーム モジュール0.8 S45C協育歯車(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
モジュール0.8ねじれ材質S45C条数1
スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車平歯車 モジュール3 S45C協育歯車
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
モジュール3材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
829税込912
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C協育歯車
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
モジュール3材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
819税込901
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.5 S45C協育歯車(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質S45C減速比2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカル H1S 協育歯車ヘリカル H1S協育歯車
999税込1,099
1個
翌々日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
モジュール2種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C協育歯車
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
歯数20減速比1材質S45C種別ストレートマイタRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール4 S45C協育歯車
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
モジュール4材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
モジュール1.25減速比1材質S45C種別ストレートマイタRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
1,320税込1,452
1個
5日以内出荷
付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17
ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール3 S45C協育歯車
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
モジュール3材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール1.5 S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C協育歯車
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モジュール3種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
モジュール1.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
B-LOCK ML-N(S45C) 協育歯車B-LOCK ML-N(S45C)協育歯車
3,430税込3,773
1個
5日以内出荷
付属品なし種別マイタギア材質S45C対象外圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C協育歯車
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
歯数20減速比1材質S45C種別スパイラルマイタRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
モジュール2.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S2.5S 協育歯車平歯車 S2.5S協育歯車
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2.5形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
平歯車 S80S 協育歯車平歯車 S80S協育歯車
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュー形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
関連キーワード
s45c キー材特集