カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- BIGM(丸山製作所)(35)
- KANA(片山チエン)(27)
- omron(オムロン)(21)
- GIKEN(川口技研)(19)
- リケン(12)
- ヱスビー食品(12)
- Qlight(11)
- ケルヒャー(10)
- 三ツ星ベルト(9)
- 三菱電機(7)
- サンワサプライ(6)
- 東信製作所(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- SPG(6)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「s60b」の検索結果

平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S
協育歯車¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
平歯車 S80S
協育歯車¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
歯研平歯車 モジュール2 SCM435,440
協育歯車¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール2RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
歯研ノーバックラッシ
協育歯車¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
歯研平歯車
協育歯車¥11,000~税込¥12,100~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール1 S45C
協育歯車¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
コントロールバックラッシギヤ モジュール1.5 SCM435,440
協育歯車¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S30B
協育歯車¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形
協育歯車(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から71日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷種別スパーギヤ材質ポリアセタールモジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形
協育歯車(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。種別平歯車材質ポリアセタール形状B1モジュール1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応